CHF 34.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 34.80 | - |
5+ | CHF 24.30 | 30.17% |
10+ | CHF 21.60 | 37.93% |
20+ | CHF 18.90 | 45.69% |
50+ | CHF 16.80 | 51.72% |
100+ | CHF 15.20 | 56.32% |
250+ | CHF 13.80 | 60.34% |
500+ | CHF 12.50 | 64.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN50 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser Außenring | 107 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 86 mm |
Innendurchmesser Spirale | 70 mm |
Innendurchmesser Innenring | 61 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |