CHF 23.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.90 | - |
5+ | CHF 15.60 | 34.73% |
10+ | CHF 12.50 | 47.70% |
20+ | CHF 10.80 | 54.81% |
50+ | CHF 9.40 | 60.67% |
100+ | CHF 8.50 | 64.44% |
250+ | CHF 7.75 | 67.57% |
500+ | CHF 7.25 | 69.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN20 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Außendurchmesser Außenring | 61 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 46 mm |
Innendurchmesser Spirale | 34 mm |
Innendurchmesser Innenring | 28 mm |
Max. Betriebsdruck | 40 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |