Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN15 51x39x29x23 EN 1514-2

  • ERIKS:10002663
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.90

-

5+

CHF 13.70

37.44%

10+

CHF 11.00

49.77%

20+

CHF 9.30

57.53%

50+

CHF 8.15

62.79%

100+

CHF 7.35

66.44%

250+

CHF 6.75

69.18%

500+

CHF 6.20

71.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN15
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
51 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
39 mm
Innendurchmesser Spirale
29 mm
Innendurchmesser Innenring
23 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C