Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/40 DN10 46x34x24x18 EN 1514-2

  • ERIKS:11065794
  • Hersteller:11065794
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.00

-

5+

CHF 12.90

38.57%

10+

CHF 10.30

50.95%

20+

CHF 8.70

58.57%

50+

CHF 7.60

63.81%

100+

CHF 6.85

67.38%

250+

CHF 6.25

70.24%

500+

CHF 5.80

72.38%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN10
Druckstufe Flansch
PN10/40
Außendurchmesser Außenring
46 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
34 mm
Innendurchmesser Spirale
24 mm
Innendurchmesser Innenring
18 mm
Max. Betriebsdruck
40 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C