Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L PN10/16 DN200 273x248x228x216 EN 1514-2

  • ERIKS:10002659
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 78.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 84.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 78.30

-

5+

CHF 61.70

21.20%

10+

CHF 53.70

31.42%

20+

CHF 50.70

35.25%

50+

CHF 45.20

42.27%

100+

CHF 40.90

47.77%

250+

CHF 38.10

51.34%

500+

CHF 36.80

53.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
EN 1514-2
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
DN200
Druckstufe Flansch
PN10/16
Außendurchmesser Außenring
273 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
248 mm
Innendurchmesser Spirale
228 mm
Innendurchmesser Innenring
216 mm
Max. Betriebsdruck
16 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C