CHF 58.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 63.13inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 58.40 | - |
5+ | CHF 44.50 | 23.80% |
10+ | CHF 38.50 | 34.08% |
20+ | CHF 36.20 | 38.01% |
50+ | CHF 32.20 | 44.86% |
100+ | CHF 29.10 | 50.17% |
250+ | CHF 27.10 | 53.60% |
500+ | CHF 26.20 | 55.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | EN 1514-2 |
Norm Flansch | EN 1092-1 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | DN150 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Außendurchmesser Außenring | 218 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 199 mm |
Innendurchmesser Spirale | 179 mm |
Innendurchmesser Innenring | 167 mm |
Max. Betriebsdruck | 16 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |