CHF 136.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 147.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 136.00 | - |
5+ | CHF 116.00 | 14.71% |
10+ | CHF 102.50 | 24.63% |
20+ | CHF 93.40 | 31.32% |
50+ | CHF 86.10 | 36.69% |
100+ | CHF 75.90 | 44.19% |
250+ | CHF 71.20 | 47.65% |
500+ | CHF 66.90 | 50.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 358.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 257.3 mm |
Innendurchmesser Spirale | 222.3 mm |
Innendurchmesser Innenring | 196.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 155.1 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |