CHF 91.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 91.50 | - |
5+ | CHF 76.00 | 16.94% |
10+ | CHF 66.80 | 26.99% |
20+ | CHF 60.80 | 33.55% |
50+ | CHF 55.90 | 38.91% |
100+ | CHF 49.30 | 46.12% |
250+ | CHF 46.30 | 49.40% |
500+ | CHF 43.50 | 52.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 289.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 174.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 154.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 155.1 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |