CHF 61.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.60 | - |
5+ | CHF 47.30 | 23.21% |
10+ | CHF 40.90 | 33.60% |
20+ | CHF 38.50 | 37.50% |
50+ | CHF 34.30 | 44.32% |
100+ | CHF 31.00 | 49.68% |
250+ | CHF 29.00 | 52.92% |
500+ | CHF 27.90 | 54.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 206.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 102.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 155.1 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |