Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL900 16" 574.8x457.2x412.8x374.7 ASME B16.20

  • ERIKS:11536805
  • Hersteller:11536805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 199.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 215.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 199.50

-

5+

CHF 172.50

13.53%

10+

CHF 152.50

23.56%

20+

CHF 144.00

27.82%

50+

CHF 132.00

33.83%

100+

CHF 126.00

36.84%

250+

CHF 120.50

39.60%

500+

CHF 115.50

42.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
574.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
457.2 mm
Innendurchmesser Spirale
412.8 mm
Innendurchmesser Innenring
374.7 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C