CHF 42.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.40 | - |
5+ | CHF 30.90 | 27.12% |
10+ | CHF 27.60 | 34.91% |
20+ | CHF 24.20 | 42.92% |
50+ | CHF 21.70 | 48.82% |
100+ | CHF 19.70 | 53.54% |
250+ | CHF 17.80 | 58.02% |
500+ | CHF 16.30 | 61.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 900/1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 143 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 85.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 58.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 52.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |