CHF 20.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.60 | - |
5+ | CHF 12.50 | 39.32% |
10+ | CHF 10.10 | 50.97% |
20+ | CHF 8.50 | 58.74% |
50+ | CHF 7.40 | 64.08% |
100+ | CHF 6.60 | 67.96% |
250+ | CHF 6.05 | 70.63% |
500+ | CHF 5.65 | 72.57% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1" |
Druckstufe Flansch | 900/1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 79.5 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 26.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |