Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL900/1500 1/2" 63.5x31.8x19.1x14.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11536807
  • Hersteller:11536807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.60

-

5+

CHF 10.60

43.01%

10+

CHF 8.35

55.11%

20+

CHF 6.95

62.63%

50+

CHF 6.00

67.74%

100+

CHF 5.45

70.70%

250+

CHF 4.90

73.66%

500+

CHF 4.55

75.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1/2"
Druckstufe Flansch
900/1500lbs
Außendurchmesser Außenring
63.5 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
31.8 mm
Innendurchmesser Spirale
19.1 mm
Innendurchmesser Innenring
14.2 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C