CHF 26.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.80 | - |
5+ | CHF 18.20 | 32.09% |
10+ | CHF 14.90 | 44.40% |
20+ | CHF 12.90 | 51.87% |
50+ | CHF 11.30 | 57.84% |
100+ | CHF 10.20 | 61.94% |
250+ | CHF 9.35 | 65.11% |
500+ | CHF 8.60 | 67.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1.1/2" |
Druckstufe Flansch | 900/1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 98.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 69.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 41.4 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |