Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL900 14" 520.7x400.1x355.6x320.8 ASME B16.20

  • ERIKS:11536804
  • Hersteller:11536804
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 191.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 207.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 191.50

-

5+

CHF 164.00

14.36%

10+

CHF 149.50

21.93%

20+

CHF 140.50

26.63%

50+

CHF 128.00

33.16%

100+

CHF 119.50

37.60%

250+

CHF 112.00

41.51%

500+

CHF 105.50

44.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
900lbs
Außendurchmesser Außenring
520.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
400.1 mm
Innendurchmesser Spirale
355.6 mm
Innendurchmesser Innenring
320.8 mm
Max. Betriebsdruck
155.1 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C