CHF 187.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 187.50 | - |
5+ | CHF 160.50 | 14.40% |
10+ | CHF 146.50 | 21.87% |
20+ | CHF 137.50 | 26.67% |
50+ | CHF 125.00 | 33.33% |
100+ | CHF 117.00 | 37.60% |
250+ | CHF 109.50 | 41.60% |
500+ | CHF 103.50 | 44.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 498.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 368.3 mm |
Innendurchmesser Spirale | 323.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 292.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 155.1 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |