CHF 134.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 145.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 134.50 | - |
5+ | CHF 113.50 | 15.61% |
10+ | CHF 103.50 | 23.05% |
20+ | CHF 96.60 | 28.18% |
50+ | CHF 87.80 | 34.72% |
100+ | CHF 81.90 | 39.11% |
250+ | CHF 77.00 | 42.75% |
500+ | CHF 72.40 | 46.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 10" |
Druckstufe Flansch | 900lbs |
Außendurchmesser Außenring | 435.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 311.2 mm |
Innendurchmesser Spirale | 276.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 246.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 155.1 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |