CHF 88.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 88.60 | - |
5+ | CHF 73.40 | 17.16% |
10+ | CHF 64.60 | 27.09% |
20+ | CHF 58.80 | 33.63% |
50+ | CHF 54.10 | 38.94% |
100+ | CHF 47.70 | 46.16% |
250+ | CHF 44.70 | 49.55% |
500+ | CHF 42.00 | 52.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 320.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 263.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 225.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 205.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |