CHF 79.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 79.90 | - |
5+ | CHF 63.00 | 21.15% |
10+ | CHF 54.80 | 31.41% |
20+ | CHF 51.80 | 35.17% |
50+ | CHF 46.20 | 42.18% |
100+ | CHF 41.90 | 47.56% |
250+ | CHF 39.00 | 51.19% |
500+ | CHF 37.60 | 52.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 6" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 266.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 209.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 174.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 154.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |