Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL600 4" 193.8x149.4x120.7x102.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11400280
  • Hersteller:11400280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 57.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 52.90

-

5+

CHF 39.70

24.95%

10+

CHF 34.20

35.35%

20+

CHF 32.20

39.13%

50+

CHF 28.50

46.12%

100+

CHF 25.80

51.23%

250+

CHF 24.00

54.63%

500+

CHF 23.20

56.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
4"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
193.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
149.4 mm
Innendurchmesser Spirale
120.7 mm
Innendurchmesser Innenring
102.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C