Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL600 24" 790.7x685.8x628.7x590.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11400289
  • Hersteller:11400289
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 279.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 279.50

-

5+

CHF 244.00

12.70%

10+

CHF 216.50

22.54%

20+

CHF 204.50

26.83%

50+

CHF 187.50

32.92%

100+

CHF 179.00

35.96%

250+

CHF 171.00

38.82%

500+

CHF 164.00

41.32%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
24"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
790.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
685.8 mm
Innendurchmesser Spirale
628.7 mm
Innendurchmesser Innenring
590.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C