CHF 232.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 250.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 232.00 | - |
5+ | CHF 201.50 | 13.15% |
10+ | CHF 178.50 | 23.06% |
20+ | CHF 168.50 | 27.37% |
50+ | CHF 154.50 | 33.41% |
100+ | CHF 147.50 | 36.42% |
250+ | CHF 141.00 | 39.22% |
500+ | CHF 135.00 | 41.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 682.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 577.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 520.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 489 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |