CHF 199.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 199.50 | - |
5+ | CHF 171.00 | 14.29% |
10+ | CHF 156.00 | 21.80% |
20+ | CHF 146.50 | 26.57% |
50+ | CHF 133.50 | 33.08% |
100+ | CHF 124.50 | 37.59% |
250+ | CHF 117.00 | 41.35% |
500+ | CHF 110.50 | 44.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 18" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 612.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 527.1 mm |
Innendurchmesser Spirale | 469.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 438.2 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |