Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL600 16" 565.2x463.6x412.8x389.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11400286
  • Hersteller:11400286
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 187.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 202.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 187.50

-

5+

CHF 160.50

14.40%

10+

CHF 146.50

21.87%

20+

CHF 137.50

26.67%

50+

CHF 125.50

33.07%

100+

CHF 117.00

37.60%

250+

CHF 110.00

41.33%

500+

CHF 103.50

44.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
16"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
565.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
463.6 mm
Innendurchmesser Spirale
412.8 mm
Innendurchmesser Innenring
389.9 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C