CHF 142.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 153.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 142.00 | - |
5+ | CHF 120.00 | 15.49% |
10+ | CHF 109.50 | 22.89% |
20+ | CHF 102.50 | 27.82% |
50+ | CHF 93.00 | 34.51% |
100+ | CHF 86.90 | 38.80% |
250+ | CHF 81.50 | 42.61% |
500+ | CHF 76.70 | 45.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 14" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 492.3 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 406.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 362 mm |
Innendurchmesser Innenring | 342.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |