Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL600 12" 457.2x374.7x327.2x307.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400284
  • Hersteller:11400284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 130.00

-

5+

CHF 109.50

15.77%

10+

CHF 99.40

23.54%

20+

CHF 93.20

28.31%

50+

CHF 84.80

34.77%

100+

CHF 79.10

39.15%

250+

CHF 74.30

42.85%

500+

CHF 69.90

46.23%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
12"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
457.2 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
374.7 mm
Innendurchmesser Spirale
327.2 mm
Innendurchmesser Innenring
307.3 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C