Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL600 10" 400.1x317.5x274.6x255.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400283
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 131.88inkl. MwSt

4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 122.00

-

5+

CHF 103.00

15.57%

10+

CHF 90.90

25.49%

20+

CHF 82.90

32.05%

50+

CHF 76.40

37.38%

100+

CHF 67.40

44.75%

250+

CHF 63.20

48.20%

500+

CHF 59.40

51.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser Außenring
400.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
317.5 mm
Innendurchmesser Spirale
274.6 mm
Innendurchmesser Innenring
255.3 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C