Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300/600 3/4" 66.8x39.6x25.4x20.6 ASME B16.20

  • ERIKS:11400262
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.00

-

5+

CHF 10.10

43.89%

10+

CHF 8.00

55.56%

20+

CHF 6.65

63.06%

50+

CHF 5.75

68.06%

100+

CHF 5.00

72.22%

250+

CHF 4.70

73.89%

500+

CHF 4.35

75.83%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
3/4"
Druckstufe Flansch
300/600lbs
Außendurchmesser Außenring
66.8 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
39.6 mm
Innendurchmesser Spirale
25.4 mm
Innendurchmesser Innenring
20.6 mm
Max. Betriebsdruck
103.4 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C