CHF 19.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.30 | - |
5+ | CHF 11.30 | 41.45% |
10+ | CHF 8.90 | 53.89% |
20+ | CHF 7.50 | 61.14% |
50+ | CHF 6.45 | 66.58% |
100+ | CHF 5.85 | 69.69% |
250+ | CHF 5.45 | 71.76% |
500+ | CHF 4.85 | 74.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 1" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser Außenring | 73.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 47.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 31.8 mm |
Innendurchmesser Innenring | 26.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 103.4 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |