Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300 6" 251x209.6x182.6x157.2 ASME B16.20

  • ERIKS:11400271
  • Hersteller:11400271
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.67inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.30

-

5+

CHF 51.30

22.62%

10+

CHF 44.60

32.73%

20+

CHF 41.90

36.80%

50+

CHF 37.40

43.59%

100+

CHF 33.80

49.02%

250+

CHF 31.50

52.49%

500+

CHF 30.50

54.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
251 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
182.6 mm
Innendurchmesser Innenring
157.2 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C