CHF 60.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 65.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 60.80 | - |
5+ | CHF 46.60 | 23.36% |
10+ | CHF 40.30 | 33.72% |
20+ | CHF 38.00 | 37.50% |
50+ | CHF 33.80 | 44.41% |
100+ | CHF 30.60 | 49.67% |
250+ | CHF 28.50 | 53.12% |
500+ | CHF 27.60 | 54.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 215.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 177.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 155.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 131.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |