Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300 18" 596.9x527.1x474.7x449.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 180.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 167.00

-

5+

CHF 142.50

14.67%

10+

CHF 130.00

22.16%

20+

CHF 122.00

26.95%

50+

CHF 111.00

33.53%

100+

CHF 103.50

38.02%

250+

CHF 97.10

41.86%

500+

CHF 91.40

45.27%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
18"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
596.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
527.1 mm
Innendurchmesser Spirale
474.7 mm
Innendurchmesser Innenring
449.3 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C