CHF 148.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 159.99inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 148.00 | - |
5+ | CHF 125.00 | 15.54% |
10+ | CHF 114.00 | 22.97% |
20+ | CHF 107.00 | 27.70% |
50+ | CHF 97.20 | 34.32% |
100+ | CHF 90.70 | 38.72% |
250+ | CHF 85.20 | 42.43% |
500+ | CHF 80.10 | 45.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser Außenring | 539.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 463.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 422.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 400.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 51.7 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |