Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL300 14" 485.9x406.4x371.6x349.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400275
  • Hersteller:11400275
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 132.00

-

5+

CHF 111.00

15.91%

10+

CHF 101.50

23.11%

20+

CHF 94.70

28.26%

50+

CHF 86.10

34.77%

100+

CHF 80.40

39.09%

250+

CHF 75.40

42.88%

500+

CHF 71.10

46.14%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
300lbs
Außendurchmesser Außenring
485.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
406.4 mm
Innendurchmesser Spirale
371.6 mm
Innendurchmesser Innenring
349.3 mm
Max. Betriebsdruck
51.7 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C