CHF 63.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 68.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.50 | - |
5+ | CHF 48.90 | 22.99% |
10+ | CHF 42.50 | 33.07% |
20+ | CHF 39.90 | 37.17% |
50+ | CHF 35.60 | 43.94% |
100+ | CHF 32.20 | 49.29% |
250+ | CHF 30.00 | 52.76% |
500+ | CHF 29.00 | 54.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 196.9 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 92.2 mm |
Innendurchmesser Innenring | 78.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |