CHF 44.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 44.20 | - |
5+ | CHF 32.50 | 26.47% |
10+ | CHF 29.00 | 34.39% |
20+ | CHF 25.50 | 42.31% |
50+ | CHF 22.90 | 48.19% |
100+ | CHF 20.80 | 52.94% |
250+ | CHF 18.90 | 57.24% |
500+ | CHF 17.20 | 61.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2" |
Druckstufe Flansch | 2500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 146.1 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 85.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 58.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 52.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 430.9 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |