Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL2500 1.1/2" 117.6x69.9x47.8x41.4 ASME B16.20

  • ERIKS:12332467
  • Hersteller:12332467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.10

-

5+

CHF 22.00

31.46%

10+

CHF 19.30

39.88%

20+

CHF 16.80

47.66%

50+

CHF 14.90

53.58%

100+

CHF 13.60

57.63%

250+

CHF 12.30

61.68%

500+

CHF 11.20

65.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
1.1/2"
Druckstufe Flansch
2500lbs
Außendurchmesser Außenring
117.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
69.9 mm
Innendurchmesser Spirale
47.8 mm
Innendurchmesser Innenring
41.4 mm
Max. Betriebsdruck
430.9 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C