Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL1500 8" 352.6x257.3x215.9x196.9 ASME B16.20

  • ERIKS:11536814
  • Hersteller:11536814
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 127.50

-

5+

CHF 108.50

14.90%

10+

CHF 95.70

24.94%

20+

CHF 87.30

31.53%

50+

CHF 80.40

36.94%

100+

CHF 70.90

44.39%

250+

CHF 66.50

47.84%

500+

CHF 62.50

50.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
352.6 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
257.3 mm
Innendurchmesser Spirale
215.9 mm
Innendurchmesser Innenring
196.9 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C