Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL1500 6" 282.7x209.6x171.5x147.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11536813
  • Hersteller:11536813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 87.90

-

5+

CHF 72.70

17.29%

10+

CHF 63.90

27.30%

20+

CHF 58.20

33.79%

50+

CHF 53.60

39.02%

100+

CHF 47.20

46.30%

250+

CHF 44.30

49.60%

500+

CHF 41.60

52.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
6"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
282.7 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
209.6 mm
Innendurchmesser Spirale
171.5 mm
Innendurchmesser Innenring
147.3 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C