CHF 65.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 65.00 | - |
5+ | CHF 50.20 | 22.77% |
10+ | CHF 43.50 | 33.08% |
20+ | CHF 41.00 | 36.92% |
50+ | CHF 36.60 | 43.69% |
100+ | CHF 33.10 | 49.08% |
250+ | CHF 30.80 | 52.62% |
500+ | CHF 29.70 | 54.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 4" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 209.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 149.4 mm |
Innendurchmesser Spirale | 117.6 mm |
Innendurchmesser Innenring | 97.8 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |