CHF 54.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 58.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 54.30 | - |
5+ | CHF 41.40 | 23.76% |
10+ | CHF 37.10 | 31.68% |
20+ | CHF 32.80 | 39.59% |
50+ | CHF 29.40 | 45.86% |
100+ | CHF 26.80 | 50.64% |
250+ | CHF 24.30 | 55.25% |
500+ | CHF 22.10 | 59.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 174.8 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 120.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 92.2 mm |
Innendurchmesser Innenring | 78.7 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |