CHF 253.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 253.50 | - |
5+ | CHF 228.00 | 10.06% |
10+ | CHF 215.00 | 15.19% |
20+ | CHF 200.50 | 20.91% |
50+ | CHF 182.50 | 28.01% |
100+ | CHF 179.50 | 29.19% |
250+ | CHF 177.00 | 30.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 16" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 641.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 457.2 mm |
Innendurchmesser Spirale | 406.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 368.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |