CHF 200.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 200.00 | - |
5+ | CHF 173.00 | 13.50% |
10+ | CHF 153.00 | 23.50% |
20+ | CHF 144.50 | 27.75% |
50+ | CHF 132.50 | 33.75% |
100+ | CHF 126.50 | 36.75% |
250+ | CHF 121.00 | 39.50% |
500+ | CHF 115.50 | 42.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 1500lbs |
Außendurchmesser Außenring | 520.7 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 368.3 mm |
Innendurchmesser Spirale | 323.9 mm |
Innendurchmesser Innenring | 292.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 258.6 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |