Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL1500 10" 435.1x311.2x266.7x246.1 ASME B16.20

  • ERIKS:11536815
  • Hersteller:11536815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 150.00

-

5+

CHF 127.00

15.33%

10+

CHF 116.00

22.67%

20+

CHF 108.50

27.67%

50+

CHF 98.70

34.20%

100+

CHF 92.10

38.60%

250+

CHF 86.50

42.33%

500+

CHF 81.50

45.67%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
10"
Druckstufe Flansch
1500lbs
Außendurchmesser Außenring
435.1 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
311.2 mm
Innendurchmesser Spirale
266.7 mm
Innendurchmesser Innenring
246.1 mm
Max. Betriebsdruck
258.6 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C