CHF 49.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 49.70 | - |
5+ | CHF 37.00 | 25.55% |
10+ | CHF 31.90 | 35.81% |
20+ | CHF 29.90 | 39.84% |
50+ | CHF 26.60 | 46.48% |
100+ | CHF 24.00 | 51.71% |
250+ | CHF 22.40 | 54.93% |
500+ | CHF 21.60 | 56.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 8" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 279.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 263.7 mm |
Innendurchmesser Spirale | 233.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 215.9 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |