CHF 17.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.10 | - |
5+ | CHF 9.35 | 45.32% |
10+ | CHF 7.05 | 58.77% |
20+ | CHF 5.70 | 66.67% |
50+ | CHF 4.70 | 72.51% |
100+ | CHF 4.00 | 76.61% |
250+ | CHF 3.50 | 79.53% |
500+ | CHF 3.15 | 81.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3/4" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 57.2 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 39.6 mm |
Innendurchmesser Spirale | 25.4 mm |
Innendurchmesser Innenring | 20.6 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |