CHF 168.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 182.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 168.50 | - |
5+ | CHF 143.50 | 14.84% |
10+ | CHF 131.00 | 22.26% |
20+ | CHF 123.00 | 27.00% |
50+ | CHF 112.00 | 33.53% |
100+ | CHF 104.50 | 37.98% |
250+ | CHF 97.90 | 41.90% |
500+ | CHF 92.10 | 45.34% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 717.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 685.8 mm |
Innendurchmesser Spirale | 628.7 mm |
Innendurchmesser Innenring | 603.3 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |