CHF 132.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 132.00 | - |
5+ | CHF 112.50 | 14.77% |
10+ | CHF 99.20 | 24.85% |
20+ | CHF 90.60 | 31.36% |
50+ | CHF 83.40 | 36.82% |
100+ | CHF 73.60 | 44.24% |
250+ | CHF 69.10 | 47.65% |
500+ | CHF 64.90 | 50.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Norm | ASME B16.20 |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Nenndurchmesser (Angabe) | 20" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser Außenring | 606.6 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 577.9 mm |
Innendurchmesser Spirale | 525.5 mm |
Innendurchmesser Innenring | 500.1 mm |
Max. Betriebsdruck | 20 bar |
Typ | Spirale mit Innen- und Aussenring |
Material Innenring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Spirale | Edelstahl 316L (1.4404) |
Material Füllstoff | Grafit 98% |
Material Zentrierring | Edelstahl 316L (1.4404) |
Dicke Innenring | 3 mm |
Dicke des Spiralrings | 4.5 mm |
Dicke Zentrierring | 3 mm |
Temperaturbereich | von -200 bis 450 °C |