Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL150 2.1/2" 124x98.6x82.6x66.5 ASME B16.20

  • ERIKS:11400248
  • Hersteller:11400248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.00

-

5+

CHF 21.90

31.56%

10+

CHF 19.20

40.00%

20+

CHF 16.80

47.50%

50+

CHF 14.90

53.44%

100+

CHF 13.60

57.50%

250+

CHF 12.30

61.56%

500+

CHF 11.20

65.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
2.1/2"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
124 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
98.6 mm
Innendurchmesser Spirale
82.6 mm
Innendurchmesser Innenring
66.5 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C