Eriks
LEADER

LEADER Spiralwickeldichtung SRI 316L/316L/C/316L CL150 14" 450.9x406.4x371.6x349.3 ASME B16.20

  • ERIKS:11400256
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 98.60

-

5+

CHF 82.40

16.43%

10+

CHF 72.50

26.47%

20+

CHF 66.10

32.96%

50+

CHF 60.80

38.34%

100+

CHF 53.70

45.54%

250+

CHF 50.30

48.99%

500+

CHF 47.30

52.03%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Norm
ASME B16.20
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Nenndurchmesser (Angabe)
14"
Druckstufe Flansch
150lbs
Außendurchmesser Außenring
450.9 mm
Äußerer Durchmesser Spirale
406.4 mm
Innendurchmesser Spirale
371.6 mm
Innendurchmesser Innenring
349.3 mm
Max. Betriebsdruck
20 bar
Typ
Spirale mit Innen- und Aussenring
Material Innenring
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Spirale
Edelstahl 316L (1.4404)
Material Füllstoff
Grafit 98%
Material Zentrierring
Edelstahl 316L (1.4404)
Dicke Innenring
3 mm
Dicke des Spiralrings
4.5 mm
Dicke Zentrierring
3 mm
Temperaturbereich
von -200 bis 450 °C